Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の コーヒー
Nestle(ネスレ)の コーヒーカプセル
スターバックス(R)カプチーノ ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
74300854
品番
12398765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,294
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手間ひまかけた”こまやか焙煎”!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます
シリーズ
ネスカフェ
入数(個)
12
種別
カプチーノ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×110
原材料
【コーヒーカプセル(レギュラーコーヒー)】:コーヒー豆(生豆生産国名:コロンビア、ブラジル、他)、【ミルクカプセル(粉乳調整品)】:加工粉乳(生乳、脱脂粉乳、バターオイル)、砂糖
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。