ネスレ ブライト

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(400g) 注文コード 74300879 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥622 販売価格(税込) ¥625
販売価格(税別)
579

スプーン1杯でコーヒーのコクを、2杯で牛乳にも負けないクリーミーなコーヒーに。
「ブライト」はコーヒー本来の味と香りをひきたてます。お好みにあわせてお楽しみください。
また、「ブライト」があれば、牛乳がなくても「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」でかんたんにおいしい
「ブライトdeカフェラテ」がつくれます。(「ブライトdeカフェラテ」を作る際は、スプーン2杯=6gがおすすめの使用量です)

アレルギー
注意
※製品ご購入の際は、原材料表記やアレルゲンに関する注意喚起表示をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

少人数の為、使いきる前に賞味期限が切れるか、湿気ってしまいます、スティックタイプの商品かもっとグラム数が少ない袋があると良いと思います

対象商品:
74300879
2024-10-16
用途:
ブレークタイムに
教育・研究機関

カフェオレをインスタントコーヒーとブライトで。
ティースプーンに3杯ほど入れてます。
ホットケーキを作るのに牛乳の代わりに濃いめに熱湯で溶かすとかなりドロっとしてました。その影響かどうか、ベーキングパウダーを使ったのにまったく膨らみませんでした。が、代用品としては便利です。

対象商品:
74300879
2024-04-15
用途:
従業員のコーヒータイムに
有限会社慶和 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コーヒーを飲む人は多いのですが、ミルクを使用する人は少ないので、送料無料に少し足りない時などに時々注文します。
特に割安ではないですが、一つだけ買いに行くのも面倒なので助かっています。
味は安定の美味しさです。

対象商品:
63638059
2024-04-26
用途:
休憩時

これだけを購入しに出かける手間が省けて便利に利用させて頂いています。

対象商品:
74300879
2024-06-19
用途:
事務所内給茶
株式会社宇部総合サービス 様 (サービス業)

商品価が適正かどうかは他と比較していないので不明だが、特に問題ないと判断する。

対象商品:
63638059
2021-07-05
用途:
機器のメンテナンス作業
株式会社テクノ東京 様 (建設業・工事業)

少人数の為一袋使い切るのに日数が掛かるので、一杯分の小袋があれば購入したいと思います、また一杯分の適量が良く分からないので、計量スプーンみたいなのが付いていると助かります。

対象商品:
22855613
2018-12-21
用途:
コーヒータイムの時
製造業

モノタロウで扱っているのを見つけ、12個というのは多すぎるかと思いましたが、好みの味なので気兼ねなく使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする