61-343-10-4 木製スタッキングチェア 合皮張り(アーム付き) アズワン 74301194

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製スタッキングチェア 合皮張り(アーム付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1セット(2台)注文コード74301194品番61-343-10-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,100
グリーン全高(mm)70座面高さ(mm)415本体質量(kg)7.2質量(kg)7.2タイプ組立品(お客様にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×58×7座高(mm)415アズワン品番61-7314-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルは61-341-1~6。
※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
※プラスドライバー必要。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする