曜日別特売
KST-25R-5Mカット品 スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成 74301335

KST-25R-5Mカット品 スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成 74301335
KST-25R-5Mカット品 スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成 74301335

スナップチューブ(ボタンチューブ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1袋(5m)
呼び径(Φmm)25
内容量1袋(5m)注文コード74301335品番KST-25R-5Mカット品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。

材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)質量(g)1400長さ(m)5使用温度(℃)-15~70定尺(m)25呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする