興和化成
フェライトコア(NF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
寸法C(mm)
7.2
注文コード
74301493
品番
NF-70AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
色
グレー
タイプ
1
寸法A(mm)
16
使用温度(℃)
-20~60
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応