曜日別特売
NF-72G フェライトコア(NF) 興和化成 74301527

NF-72G フェライトコア(NF) 興和化成 74301527
NF-72G フェライトコア(NF) 興和化成 74301527
NF-72G フェライトコア(NF) 興和化成 74301527
NF-72G フェライトコア(NF) 興和化成 74301527
NF-72G フェライトコア(NF) 興和化成 74301527
NF-72G フェライトコア(NF) 興和化成 74301527

フェライトコア(NF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(56個)寸法C(mm)7.2注文コード74301527品番NF-72G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。

グレータイプ1寸法A(mm)16使用温度(℃)-20~60寸法D(mm)31.5寸法E(mm)-寸法B(mm)14寸法C(mm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする