※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの アンカーボルト
Live Proの コンクリート用アンカー
Live Proの コンクリートピン
コンクリートビス ラブコン座付き SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
74302069
品番
LPW425S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質
ステンレス(SUS410)
タイプ
全ねじ
下穴径(Φmm)
3.4〜3.5
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
20
適合材
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
最大引張荷重(kN)
2.1
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
4×25
呼び寸法L(mm)
25
穿孔深さ(mm)
35
呼び寸法d(mm)
4