※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
長さ(mm)
10
注文コード
74302087
品番
PZ3510FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
材質
スチール
長さ(mm)
10
頭部形状
なべ
表面処理
三価ユニクロ
タイプ
全ねじ
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
d×L(mm)
3.5×10
呼び寸法L(mm)
10
呼び寸法d(mm)
3.5