※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
東谷
東谷の 椅子
東谷の ソファ・ソファ関連品
東谷の ソファ
ソファ モティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74302314
品番
61-345-4-2
参考基準価格(税別)
¥33,150
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
W61×D66×H72(座高40)cm
座面高さ(mm)
400
仕様
※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
種別
1人掛け
質量(kg)
15
アズワン品番
61-7316-26
素材
張地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。