※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
74302613
品番
PZ4016SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
16
頭部形状
なべ
表面処理
パシペート
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×16
呼び寸法L(mm)
16
呼び寸法d(mm)
4