※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
74303329
品番
FZ410SP6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途
アルミサッシの取付用
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
10
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×10
表面処理
パシペート
頭部形状
皿
呼び寸法L(mm)
10
呼び寸法d(mm)
4