※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
74303383
品番
FZM416SP6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
材質
ステンレス(SUS410)
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
表面処理
パシペート
用途
アルミサッシの取付用
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×16
呼び寸法L(mm)
16
呼び寸法d(mm)
4