※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

キャスター付きパーティションH180cm ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74303863 品番 61-353-9-2
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥57,200
販売価格(税別)
52,000
アズワン品番61-7319-51 仕様組立式、小物フック×2個付き、※プラスドライバー必要 質量(kg)28 キャスター直径5cm(ストッパー付き×2個・無し×4個 素材パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装 種別3連 ブラウン 幅(cm)185(57cm×1枚/64cm×2枚) 高さ(cm)180 奥行き(cm)40 脚の種類キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする