※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの パネル式パーティション
キャスター付きパーティションH180cm ナチュラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74303872
品番
61-353-9-3
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥84,480
販売価格(税別)
¥
76,800
バスケットに入れる
アズワン品番
61-7319-52
仕様
組立式、小物フック×4個付き、※プラスドライバー必要
質量(kg)
38
キャスター
直径5cm(ストッパー付き×2個・無し×5個)
素材
パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装
種別
4連
色
ブラウン
幅(cm)
242(57cm×2枚/64cm×2枚)
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
40
脚の種類
キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000