曜日別特売
BT-F-SUS329J4L-1225 SUS329J4L 六角ボルト コノエ 74303986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-F-SUS329J4L-1225 SUS329J4L 六角ボルト コノエ 74303986
BT-F-SUS329J4L-1225 SUS329J4L 六角ボルト コノエ 74303986

SUS329J4L 六角ボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ねじ径M12注文コード74303986品番BT-F-SUS329J4L-1225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。

用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。種別全ねじ材質二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)ねじピッチ(mm)1.75ねじ径M12頭部形状六角二面幅(mm)18頭部高さ(mm)7.5
注意
※本体規格(新JIS規格)のため、頭部高さ・二面幅が通常品と異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする