※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 小物入れロッカー
フリーロッカー 1列3段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74305175
品番
61-361-2-1
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥40,370
販売価格(税別)
¥
36,700
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×51.5×88
段数
3
鍵
シリンダー錠
仕様
錠付き(鍵×2本付き/室)
質量(kg)
15
色
ホワイトグレー
人数
3人用
アズワン品番
61-7322-29
素材
スチール製 メラミン焼付塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
234×479×248
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.4×47.9×24.8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。