曜日別特売
61-328-13-2 汎用サーマル(感熱紙)ロール 紙幅80×外径80mm 入数10巻 アズワン 74305464

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

汎用サーマル(感熱紙)ロール 紙幅80×外径80mm 入数10巻

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10巻)注文コード74305464品番61-328-13-2
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,105
販売価格(税別)
5,550
種別感熱紙適合機種エプソンTM-T70/T80V、東芝テックKCP-80/90など。その他、紙質・紙幅・外径・芯の内径が合えばどのような機種にもご利用いただけます。サイズ芯の内径12mmアズワン品番61-7323-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 飲食店のオーダー、レシート、測定などの証明書用
自動車・二輪車・自転車関連業

安いものはもっとありますが、文字が掠れたりで安定せず。このブランドのもので不具合は一度もありません。

対象商品 : 74305464
2020-11-25
用途: 会計
サービス業

良いですよ 値段も良いですよ ネットで注文
買いに行く必要なし

対象商品 : 74305464
2022-10-27
用途: メニューオーダーの出力
自動車・二輪車・自転車関連業

何故かわかりませんが、他社の同価格帯の感熱紙より文字がハッキリ出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする