※商品画像

FLATDR-0C-416-1200P (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ 74306339 FLATDR-0C-416-1200P (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ 74306339

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200本) 注文コード 74306339 品番 FLATDR-0C-416-1200P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。

材質スチール 頭部形状なべ 長さ(mm)16 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。 十字穴番号No.2 d×L(mm)4×16 働き長さ(mm)7 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)16 呼び寸法d(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする