FLATDR-0C-419-1000P (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ 74306348

※商品画像

FLATDR-0C-419-1000P (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ 74306348
FLATDR-0C-419-1000P (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ 74306348

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
長さ(mm)19
内容量1箱(1000本)注文コード74306348品番FLATDR-0C-419-1000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。

用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。材質スチール頭部形状なべ長さ(mm)19表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)十字穴番号No.2d×L(mm)4×19働き長さ(mm)10頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする