※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
アズワンの バンド&ストッパーセット
梱包用PPバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74306426
品番
61-322-14-4
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥991
販売価格(税別)
¥
901
バスケットに入れる
幅(mm)
15
長さ(m)
50
色
黄
セット内容
PPバンド50m巻×1 ストッパー×25
種別
荷造りセット 小
アズワン品番
61-7329-65
素材
ポリプロピレン製