曜日別特売
61-318-1-10 ダンボールケース アズワン 74306523

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ダンボールケース

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)宅配サイズ100サイズ注文コード74306523品番61-318-1-10
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
3,090
宅配サイズ100サイズ3辺合計(cm)95.9外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)424×304×231内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×294×211フルートA材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10内寸奥行(mm)414内寸幅(mm)294アズワン品番61-7329-86外寸法・幅(mm)304外寸法・高さ(mm)231外寸法・奥行(mm)424ライナーK5内寸高さ(mm)211
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先によっては、配送業者の着店止めになる可能性がございます

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 書籍の発送
その他業種

しっかりした作りで、安心して送れます。本の発送(20冊ほど)にちょうどいいサイズです。

対象商品 : 74306566
2024-02-09
用途: 書棚の整理
サービス業

書棚の整理用にと購入しました。厚めの本やファイルを保存するので、しっかりした素材が欲しくて購入しました。思っていた通り、厚さもあり、丈夫でとても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 74306478
2024-05-07
用途: 液体小分け製品の配送用で購入した
製造業

液体小分け用のボトルを送るのに、なかなか高さのある段ボールがなくて困っていたので、購入して使っている。非常に便利である。

2024-10-14
用途: 商品の発送
有限会社関東化染工業所

商品のサイズにピッタリで、遊びがなくて、安心して発送が出来ました。
色々なサイズがあるので、助かります。

対象商品 : 74306453
2022-12-13
用途: ワレモノの梱包
PISKEY VINTAGE

宅急便の60サイズの段ボール箱です。
今まで注文した段ボールの中で一番しっかりした厚みがあり、強度が十分で安心しました。
また他のサイズもリピートしたいと思います。
モノタロウさんの商品とは別に翌々日に到着しました。良いお品をありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 74306453
2021-12-04
用途: 商品の発送
製造業

厚みのあるしっかりした作りです。
重い物を入れても崩れる心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする