※商品画像

HEXDR-0C-550-150P 六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ 74306524 HEXDR-0C-550-150P 六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ 74306524

六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150本) 長さ(mm)50 注文コード74306524 品番HEXDR-0C-550-150P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。

d×L(mm)5×50 長さ(mm)50 穴の形状六角穴 材質スチール 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 頭部形状なべ 呼び寸法d(mm)5 呼び寸法L(mm)50 最大適合板厚(mm)4.5 対辺(mm)8 頭部径(Φmm)10.7 頭部高さ(mm)4.9 働き長さ(mm)38.5 用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする