※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ダンボール 宅配サイズ

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 74306873 品番 61-318-2-3
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)59.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×216×76 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×210×64 底面サイズA4 フルートB 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト 入数(枚)10 内寸奥行(mm)300 内寸幅(mm)210 アズワン品番61-7330-22 外寸法・幅(mm)216 外寸法・高さ(mm)76 外寸法・奥行(mm)306 ライナーK5 内寸高さ(mm)64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74306934
2020-12-09
用途:
商品の発送
その他業種

ギリギリ100サイズというのを他サイトで探そうとすると意外と困難です。
品質に過不足ありませんし、割安です。

対象商品:
74306907
2020-07-01
用途:
(フリマ)パソコンの発送に使用
運輸・通信業

本当はモノタロウブランドの66848101(三辺合計76cm)が欲しかったのですが、販売終了とののことで少し割高なこちら(三辺合計76cm)を購入。
三辺合計80cm未満の箱は15.6インチまでのパソコンの発送に重宝します。
このサイズを超えるとフリマサイトの提携送料は200円以上アップするからです。
(理想はD社の宅配80サイズなのですが)

モノタロウでも販売再開されることを期待します。

対象商品:
74306864
2020-11-09
用途:
発送作業
株式会社ウラニア 様 (卸売・小売業)

使いやすいサイズです。少し薄い感じもしますが、おおむね満足しています。

対象商品:
74306873
2020-10-18
用途:
荷造り
吉又商店 様

値段も出ごろだし、しっかりしているので気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする