MS2-RPF13W1610 プライバシーフィルム13.3Wインチ ミライセル 74306935

プライバシーフィルム13.3Wインチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード74306935品番MS2-RPF13W1610
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作
目に優しい
ブルーライト40.2%カット、紫外線99.9%カット、ギラつきなし!アンチグレア加工
見やすい
光線透過率65.6%、反射率6.5%
安心
可視角度60度で覗き見をブロック
キレイ
表面硬度3Hでキズに強い

対応インチサイズ13.3W付属品固定用タブ×6枚&両面テープ×6枚材質ハードコートPET+カーボン・合成樹脂厚さ(mm)0.39ブラック取付両面テープ角度(°)(可視)60±5加工アンチグレア鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする