※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ダンボール

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 宅配サイズ60サイズ 注文コード74307108 品番61-318-3-2
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)60 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×180×180 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×175×172 フルートC 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)4 クラフト 入数(枚)10 内寸奥行(mm)235 内寸幅(mm)175 アズワン品番61-7330-45 外寸法・幅(mm)180 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)240 ライナーK5 内寸高さ(mm)172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74307153
2023-10-10
用途:
商品の梱包
株式会社カルディオ 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなかちょうど良いサイズのダンボールが見つからず、ようやく見つけました。もう少し厚みがあれば文句なしなのですが。。。

対象商品:
74307092
2022-08-29
用途:
商品発送用
飲食業

割れ物を梱包する段ボールを探していたのですがこちらはしっかりとした作りで丈夫なので安心して発送できそうです
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする