用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン
付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書
仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings
質量(g)約280
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12〜11、Chrome OS、iOS 13〜14、Android 8.0〜11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応
接続方式USB 2.0またはBluetooth
範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)
対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)
マイクロホン高感度マイク×6
機能音声処理:エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能
保証期間1年
スピーカーフルレンジ×1
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定
インターフェイスUSB2.0/Bluetooth
対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能
内蔵マイク高感度マイク×6
連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)