※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 包装紙・防錆紙
アズワンの 小包用紙
宅配袋 未晒クラフト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74307573
品番
61-320-6-2
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
幅(mm)
320
種別
大
アズワン品番
61-7331-27
仕様
ベロ部シール付き
材質
未晒クラフト紙
長さ(mm)
470
マチ(mm)
110