※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

宅配袋 未晒クラフト

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 74307598 品番 61-320-6-4
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
幅(mm)320 種別 アズワン品番61-7331-29 仕様ベロ部シール付き 材質未晒クラフト紙 長さ(mm)470 マチ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74307564
2022-08-09
用途:
商品梱包
卸売・小売業

厚みがしっかりしていてテープもあり、とても満足しています。

対象商品:
74307573
2021-06-25
用途:
小物を各部署に宅配するのに重宝してます。封緘テープもついているので便利。
運輸・通信業

小物を各部署に宅配するのに重宝してます。封緘テープもついているので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする