※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 包装紙・防錆紙
アズワンの 小包用紙
宅配袋 ホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74307616
品番
61-320-7-3
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
320
種別
ベロ部シール付、ラミネートなし
サイズ
大
アズワン品番
61-7331-32
材質
晒クラフト
長さ(mm)
470
マチ(mm)
110