※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 包装紙・防錆紙
アズワンの 小包用紙
宅配袋 ホワイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
74307634
品番
61-320-7-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
320
種別
ベロ部シール付、ラミネートなし
サイズ
大
アズワン品番
61-7331-36
材質
晒クラフト
長さ(mm)
470
マチ(mm)
110