色(本体)ブラック
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367〜497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
視野角上下:178°/左右:178°
応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]
入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5
スピーカー1W+1W
取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
高さ調節可
入出力【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5
高さ調整範囲(mm)130
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット軽減モード:YES
最大表示色1677万色
角度調節可