※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 緩衝材
アズワンの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
アズワンの 袋タイプ
クッション封筒 テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74307704
品番
61-320-3-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン製・未晒クラフト紙
空気粒高(mm)
2.5
空気粒径(mm)
7.5
種別
B5サイズ 茶
サイズ
横23×縦27cm 1粒
仕様
封かんテープ付き
アズワン品番
61-7331-52
素材
ポリエチレン製・未晒クラフト紙
注意
サイズによって縦型・横型の違いがあります。画像はあくまで代表画像になります。