曜日別特売
5080040 コーラル・クラシックタイル ミヅシマ工業 74307976

5080040 コーラル・クラシックタイル ミヅシマ工業 74307976
5080040 コーラル・クラシックタイル ミヅシマ工業 74307976
5080040 コーラル・クラシックタイル ミヅシマ工業 74307976
5080040 コーラル・クラシックタイル ミヅシマ工業 74307976
5080040 コーラル・クラシックタイル ミヅシマ工業 74307976
5080040 コーラル・クラシックタイル ミヅシマ工業 74307976

コーラル・クラシックタイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
(パイル)トープ
内容量1枚注文コード74307976品番5080040
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

colal classic tile(コーラルクラシックタイル)は、ヨーロッパで50年にわたり市場をリードするフォルボが提案する、エントランスフロアリングシステムをもったタイルマットです。建物内部への砂埃や水分の持ち込みを防ぐ優れたダストコントロール能力と耐久性に優れたタイルマットです。建物内の入口にも調和する親和性を確保しています。吸水性に優れ、タイル1枚で500mlペットボトル約1.7本分の水分を吸収できます。1平米当たりの重量は約4.1kgです。

材質(バッギング)塩化ビニール、(パイル)ナイロン厚さ(mm)(バッギング)3寸法(mm)500×500(パイル)トープ本体厚さ(mm)9質量(kg/m2)4.1パイル長(mm)6色番#4764
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする