曜日別特売
EFJA11C3.0120 ムルティタップ プラス ポイントタップ エムーゲ(EMUGE) 74308326

EFJA11C3.0120 ムルティタップ プラス ポイントタップ エムーゲ(EMUGE) 74308326
EFJA11C3.0120 ムルティタップ プラス ポイントタップ エムーゲ(EMUGE) 74308326

ムルティタップ プラス ポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M20
ピッチ(mm)2.5
内容量1本注文コード74308326品番EFJA11C3.0120
参考基準価格(税別)¥17,980販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。
銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。
シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。
独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。

材質HSSE公差OH5ピッチ(mm)2.5ねじ径M20寸法D2(Φmm)15コーティングGLT-1寸法l1(mm)105寸法l2(mm)32切削油E/O/P面取りB/4-5シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする