※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの トランシーバー
アズワンの 本体 トランシーバー
アズワンの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特定小電力トランシーバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
74308343
品番
61-371-5-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
仕様
アンテナは折りたためます。
セット内容
本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2
材質
ポリカーボネート製・ABS樹脂
質量(kg)
180g(単三アルカリ電池3本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)
周波数(MHz)
送受信:422.050〜422.300(12.5Hzステップ)
アズワン品番
61-7332-94