曜日別特売
EFJA51C4.0277 JP-ムルティタップ プラス スパイラル エムーゲ(EMUGE) 74308387

EFJA51C4.0277 JP-ムルティタップ プラス スパイラル エムーゲ(EMUGE) 74308387
EFJA51C4.0277 JP-ムルティタップ プラス スパイラル エムーゲ(EMUGE) 74308387

JP-ムルティタップ プラス スパイラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法MF10×1.25
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード74308387品番EFJA51C4.0277
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。
銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。
シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。
独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。

呼び寸法MF10×1.25ねじ長さ(mm)12シャンク径(mm)7材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理GLT-1コーティング全長(mm)75公差OH3ピッチ(mm)1.25寸法D2(Φmm)7寸法l1(mm)75寸法l2(mm)12切削油E/O/P面取りC/2-3シャンク四角部(mm)5.5突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする