※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 軽・中量棚
アズワンの 軽・中量棚本体(単体)
ライトラックW60cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74308395
品番
61-363-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
5段 ホワイト
キャスター
別売(注文コード:74308413)
アズワン品番
61-7333-04
仕様
組立式、棚板は5cm間隔で取り付けできます
材質
スチール製 メラミン焼付塗装 /脚キャップ:ポリエチレン製
質量(kg)
10
サイズ
W61×D31×H150cm 棚板:W60×D30cm
タイプ
スパナ付
耐荷重(kg)
全体250(キャスターパーツセット使用時:120) ※均等静止荷重
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000