曜日別特売
EFJA51C4.0116 JP-ムルティタップ プラス スパイラル エムーゲ(EMUGE) 74308423

EFJA51C4.0116 JP-ムルティタップ プラス スパイラル エムーゲ(EMUGE) 74308423
EFJA51C4.0116 JP-ムルティタップ プラス スパイラル エムーゲ(EMUGE) 74308423

JP-ムルティタップ プラス スパイラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M16×2
全長(mm)95
シャンク径(mm)12.5
内容量1本注文コード74308423品番EFJA51C4.0116
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。
銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。
シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。
独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。

呼び寸法M16×2ねじ長さ(mm)21シャンク径(mm)12.5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理GLT-1コーティング全長(mm)95公差OH4ピッチ(mm)2寸法D2(Φmm)12.5寸法l1(mm)95寸法l2(mm)21切削油E/O/P面取りC/2-3シャンク四角部(mm)10突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする