曜日別特売
ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527

 

ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527
ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527
ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527
ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527
ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527
ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527
ND-5766 Luminac ピュア ジャークラブ ベストコ 74308527

Luminac ピュア ジャークラブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1
内容量1個注文コード74308527品番ND-5766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

お菓子など乾いた食品、ハーブやスパイスなどの保存に
食品以外でも小物入れにもお使いいただけます
フタの部分のつまみが大きいのでフタを持ち上げたり回したりするときにも便利
丸みのある形状でデザイン性もよいので、飾ってインテリアにも使える
電子レンジ・オーブン不可

材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリエチレン寸法(mm)99×99×229質量(g)417容量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする