法令許可票 31×37cm 横

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74308728 品番 79062
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

プラダン製なので軽量で水に強いです。

用途建築工事現場の表示に 材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)80 本体寸法(mm)310×370×4 表示内容労災保険関係成立票 保管温度範囲(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5枚単位での発注となります。バラでの発注はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74308719
2024-08-31
用途:
現場での表示
卸売・小売業

プラダンなので軽くて良いが、設置場所によれば簡単に割れてしまうかも 強度を希望するなら別素材をお勧めします。現場毎に変えるのであればコスパに優れていてOKです。

対象商品:
74308737
2023-04-19
用途:
着工時に必要な確認表示のアレです
サービス業

いつもお世話になっているアレです・・・建築設計のサービスとして小さな現場の時のみ確認済証と一緒に渡す様にしています

対象商品:
74308737
2022-12-23
用途:
現場に
建設業・工事業

何度も使えるものを使用していましたが、1現場終わるとすごく汚れていたり、破損していたり、現場の人が産廃と一緒に捨てちゃいます。
こちらは安くて、作りもチープではありますが、使い捨てになっても惜しくないので助かります。
軽くてサイズもコンパクトなので、事務所でも扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする