コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 付箋 ミニスリムサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
74308746
品番
メ-1017
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズ・スリムタイプ。赤帯×2・4色×2
重要ポイントや細かい所のマーキングに特に適しています。
カラフルな色ミックスタイプですので、色分け分類にも便利です。
種別
ミニサイズ・スリムタイプ
形状
短冊形
色
4色ミックス
枚数
100枚×10本入り
縦(mm)
50
商品構成
アソート
横(mm)
7.2
紙質
色特殊紙