コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
タックメモ 徳用 電話メモ A8 タテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
74308798
品番
メ-2102
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電話メモ(A8サイズ)。
大量用途向けのお徳用タイプです。
サイズ
電話メモ・A8サイズ
形状
長方形
色
イエロー
枚数
50枚×10冊入り
縦(mm)
75
商品構成
単色
横(mm)
50
紙質
色特殊紙(蛍光色)