エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒とい
大型のきとい 超芯V200 のきとい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
74308807
品番
EB50G-J
参考基準価格(税別)
¥52,380
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂+PET
全長(mm)
4000
色
グレー
種類
軒とい
シリーズ
V200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850