※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

軽量ラック 120kg/段 4段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74308867 品番61-362-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り!
中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。

耐荷重(kg/段)120 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)901×301×1800 段数4 付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ組立式 奥行(mm)301 間口(mm)901 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 アズワン品番61-7333-51 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/段)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする