日本イトミック
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74308877
品番
EIX-232C0
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途
単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します
仕様
号数換算:1.8号
電源(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
3.2
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20〜38
満水時質量(kg)
約1.9
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。