曜日別特売
61-362-4-5 軽量ラック 120kg/段 5段 アズワン 74309025

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

軽量ラック 120kg/段 5段

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード74309025品番61-362-4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り!
中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。

耐荷重(kg/段)120外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1201×451×1800段数5付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式奥行(mm)451間口(mm)1201棚段数5棚ピッチ(mm)50アズワン品番61-7333-67総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする