MOWH 013 サインプレート SIGN 74309559

 

MOWH 013 サインプレート SIGN 74309559
MOWH 013 サインプレート SIGN 74309559
MOWH 013 サインプレート SIGN 74309559
MOWH 013 サインプレート SIGN 74309559
MOWH 013 サインプレート SIGN 74309559
MOWH 013 サインプレート SIGN 74309559

サインプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は表示内容・色など197種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
燃えないゴミ
色
ホワイト
注文コード
74309559
品番
MOWH 013
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。
ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。
サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。
裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。
光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。

表示内容
燃えないゴミ
材質
アクリル/粘着ジェルシート
質量(kg)
0.014
色
ホワイト
取付方式
粘着テープ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
7×7×0.2
注意
※粘着シートは、ガラス面やタイル面など平坦な場所でお使いください。
※粘着が弱まった場合には、水でホコリなどを洗い流してください。粘着力が復活します。
※製法上、エッジや尖った部分があります。ケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする