※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

大容量収納プラスチックチェスト 3列(W103cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74309917 品番 61-363-12-1
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥71,830
販売価格(税別)
65,300
仕様組立式、キャスター付き、※プラスドライバー必要 種別7段 質量(kg)37 サイズW103×D48×H144cm 引き出し内寸 耐荷重引き出し アズワン品番61-7334-72 素材フレーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする