※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 収納家具
アズワンの クローゼット・押入れチェスト
深型ストッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74309953
品番
61-363-8-1
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,401
販売価格(税別)
¥
4,910
バスケットに入れる
収納物が外から確認できる、クリア引き出し。
色
ホワイト
質量(kg)
約2.6
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×42×68
アズワン品番
61-7334-76
仕様
キャスター:ストッパー無し
材質
ポリプロピレン製
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
(天板)2、(引出)1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
収納の目安
(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚
注意
※実際に収納するものによって収納可能枚数は異なります。