※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 収納家具
アズワンの クローゼット・押入れチェスト
深型ストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
3
注文コード
74309962
品番
61-363-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納物が外から確認できる、クリア引き出し。
色
ベージュ
質量(kg)
約2.6
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×42×68
アズワン品番
61-7334-77
仕様
キャスター:ストッパー無し
材質
ポリプロピレン製
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
(天板)2、(引出)1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
収納の目安
(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚
注意
※実際に収納するものによって収納可能枚数は異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74309962
61-363-8-2
74309953
61-363-8-1
深型ストッカー
アズワン
1個
¥
4,910
税込
¥
5,401
メーカーモデルチェンジ後継品